Beli cctv online di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bardi Kamera CCTV
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi Kamera CCTV
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  2. Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Mulai

    Rp699.900

    Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video berikut suara kepada smartphone dan suara dari smartphone.BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.Kamera ini hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan jangan lupa download applikasi BARDI Smart Home dan disambungkan dengan koneksi WIFI 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera dapat di posisikan terbalik dan menempel pada plafon, dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 355° secara horizontal dan 60° secara vertikal, sehingga lebih luas dan bebas dalam melakukan pengawasan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.6
    • NV Distance (m): 10 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 360
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 32-2
    • Build in (°): Pan:0-355 Tilt:0-60
    • Dimensions (mm): 87.4x123.3
    • Image Sensor (inch): 1/2.9 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 5/1
    • Waterproof: No
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  3. Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Mulai

    Rp669.900

    Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Outdoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara lewat smartphone.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.0
    • NV Distance (m): 15 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 130
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 16-2
    • Build in (°): No
    • Dimensions (mm): 60x162.35x162.04
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
    • Waterproof: Yes (IP65)
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  4. Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  5. Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  6. Ezviz Outdoor CCTV
    Mulai

    Rp849.900

    Ezviz Outdoor CCTV
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  7. Bosman IP CCTV Camera
    Mulai

    Rp489.900

    Bosman IP CCTV Camera
    Deskripsi:
    Bosman Smart IP CCTV CameraKamera pintar Bosman Smart IP CCTV Camera memberikan Anda akses memantau rumah atau kantor dari mana saja dengan perangkat pintar. Geser kamera dari jarak jauh untuk hasil jarak pandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih luas. Dapatkan peringatan ketika ada gerekan yang terdeteksi, otomatis beralih ke penglihatan malam (night vision) ketika kondisi ruangan gelap, tampilan langsung (live), atau fitur canggih lainnya. Anda pun dapat melakukan percakapan dua arah secara real-time dengan mikrofon dan speaker internal.Detail Isi Produk:1 x Smart IP Camera CCTV1 x Bracket2 x Sekrup1 x Manual Book
    atribut:
    • Lens: 3.6mm / 110 degree
    • Digital Zoom: 4x
    • IR Distance (m): Up to 10
    • Bit Rate (Kbps): 16-2000
    • View Range (degree): 360
    • Video Compression: H.264
    • Audio Compression: G.711
    • Dimensions (mm): 110 x 100
    • Frame Rate (fps): 25
    • Operating Temperature (°C): -20 - 50
    • Pan/Tilt (degree): 355/95
    • Power Consumption (W): 5
    • Power Supply (V/A): DC 5/1.5
  8. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P
    Mulai

    Rp56.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
  9. Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Resolution (MP): 1.3
    • IR Distance (m): 20
  10. Bardi Smart Door Lock
    Mulai

    Rp2.599.900

    Bardi Smart Door Lock
    Deskripsi:
    BARDI Smart Door Lock merupakan gagang pintu berikut kunci keamanan yang dapat dibuka melalui aplikasi, kartu RFID, PIN, fingerprint, dan kunci tradisional.BARDI Smart Door Lock sudah memiliki IP Rating IP54, yaitu proteksi terhadap tampias hujan dan kotoran debu, tetapi tidak tahan terhadap curahan hujan (Splash-Proof bukan Waterproof).BARDI Smart Door Lock menggunakan Baterai AA x4 pcs, sehingga pengguna dapat langsung membobok pintu dan memasang saja tanpa perlu ada penarikan kabel. BARDI Smart Door Lock sudah dilengkapi dengan notifikasi level battery, sehingga pengguna dapat mengetahui level battery dan dapat mengganti battery sebelum mati total.
    atribut:
    • Door thickness (cm): >4
    • Min. Cavity Depth (mm): 100
    • Waterproof: IP54
  11. Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Scanning System: Progressive
    • Ingress Protection: IP67
  12. Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator
    Mulai

    Rp1.999.900

    Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator
    atribut:
    • Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
    • Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
    • Max. IR Distance (m): 30
    • Digital Noise Reduction: 2D
    • White balance: Auto
    • Focal Length (mm): 2.7-12
    • Lens Type: M12
    • Power: DC 12V±25%
    • External Case: Metal
    • Maximum Power Consumption (W): 2.5
  13. Bardi On Off Breaker
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Bardi On Off Breaker
    atribut:
    • Color: White
    • System Support: iOS & Android OS
    • Dimensions (mm): 90x40x25
    • Voltage (V): AC 90-250
    • Frequency (Hz): 60
    • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
  14. Hikvision Turbo HD Turret Camera
    Mulai

    Rp479.900

    Hikvision Turbo HD Turret Camera
    Deskripsi:
    2MP Indoor EXIR Fixed Turret Camera (2.8mm)- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution- 2.8 mm Fixed lens- Up to 20 m IR distance for bright night imaging- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)- Water and dust resistant (IP66)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Fixed Lens (mm): 2.8
    • Operating Conditions (°C): -40 to 60 (-40 to 140°F)
    • Maximum Power Consumption (W): 3.2
    • Power Supply (V DC): 12 ± 25%
Daftar Harga cctv online Terbaru March 2026
Bardi Kamera CCTVRp549.900
Bardi Smart IP Camera PTZ IndoorRp699.900
Bardi Smart IP Camera Static OutdoorRp669.900
Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)Rp779.900
HONEYWELL Kamera CCTV (Kamera Pengaman)Rp879.900
Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)Rp189.900
Ezviz Outdoor CCTVRp849.900
Bosman IP CCTV CameraRp489.900
Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080PRp56.900
Hikvision Fixed Bullet Network CameraRp579.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)